ZATTA
ダイヤル錠 4桁 ロング
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます
寸法(mm)
40×14×116
色
ブラック
質量(g)
110
ロック
4桁ダイヤル式
材質(吊)
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17386349
C13127
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください