ZATTA
キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠
合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
用途
鍵の受渡、防犯対策等
寸法(mm)
155×80×28
色
ブラック
質量(g)
325
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
亜鉛合金
内容量
1個
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。
※暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17386385
C13153
¥
1,949
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください