曜日別特売

チップ交換式ドリル D4120

チップ交換式ドリル D4120 - ワルターチップ交換式ドリル D4120 - ワルターチップ交換式ドリル D4120 - ワルターチップ交換式ドリル D4120 - ワルター

ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。

用途
交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
394件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346510D4120.02-42.85F38-P47412-3265【DC】42.85【LU】2D
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346519D4120.02-44.45F38-P47411-8616【DC】44.45【LU】2D
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346528D4120.02-46.02F38-P47411-3849【DC】46.02【LU】2D
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346537D4120.02-47.63F38-P47411-3766【DC】47.63【LU】2D
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346546D4120.02-49.20F38-P47411-5419【DC】49.2【LU】2D
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346555D4120.02-52.37F51-P48412-1777【DC】52.37【LU】2D
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346571D4120.02-53.98F51-P48412-3292【DC】53.98【LU】2D
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346580D4120.02-55.55F51-P48411-8513【DC】55.55【LU】2D
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346589D4120.02-57.15F51-P48411-8572【DC】57.15【LU】2D
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346598D4120.03-42.85F38-P47412-1740【DC】42.85【LU】3D
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346607D4120.03-44.45F38-P47411-5364【DC】44.45【LU】3D
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346616D4120.03-46.02F38-P47411-8584【DC】46.02【LU】3D
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346625D4120.03-47.63F38-P47411-6946【DC】47.63【LU】3D
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346641D4120.03-49.20F38-P47412-0126【DC】49.2【LU】3D
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346650D4120.03-50.80F51-P48411-5407【DC】50.8【LU】3D
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346659D4120.03-52.37F51-P48412-3287【DC】52.37【LU】3D
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346668D4120.03-53.98F51-P48411-8552【DC】53.98【LU】3D
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346677D4120.03-55.55F51-P48412-4851【DC】55.55【LU】3D
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346686D4120.03-57.15F51-P48411-3859【DC】57.15【LU】3D
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346695D4120.04-42.85F38-P47411-5366【DC】42.85【LU】4D
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346711D4120.04-44.45F38-P47412-3365【DC】44.45【LU】4D
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346720D4120.04-46.02F38-P47411-5411【DC】46.02【LU】4D
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346729D4120.04-47.63F38-P47412-1707【DC】47.63【LU】4D
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346738D4120.04-49.20F38-P47411-5417【DC】49.2【LU】4D
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346747D4120.04-50.80F51-P48412-1769【DC】50.8【LU】4D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346756D4120.04-53.98F51-P48412-1681【DC】53.98【LU】4D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346765D4120.04-55.55F51-P48411-5450【DC】55.55【LU】4D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346781D4120.04-57.15F51-P48411-8585【DC】57.15【LU】4D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346790D4120.05-42.85F38-P47412-4869【DC】42.85【LU】5D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346799D4120.05-44.45F38-P47411-7002【DC】44.45【LU】5D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346808D4120.05-46.02F38-P47411-5382【DC】46.02【LU】5D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346817D4120.05-47.63F38-P47412-6480【DC】47.63【LU】5D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346826D4120.05-49.20F38-P47412-4892【DC】49.2【LU】5D
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346835D4120.05-50.80F51-P48412-1773【DC】50.8【LU】5D
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346851D4120.05-52.37F51-P48412-0155【DC】52.37【LU】5D
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346860D4120.05-53.98F51-P48411-6951【DC】53.98【LU】5D
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346869D4120.05-55.55F51-P48411-6963【DC】55.55【LU】5D
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346878D4120.05-57.15F51-P48412-1693【DC】57.15【LU】5D
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351008D4120-02-13.50F20-P41411-7313【DC】13.5【LU】2D
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351017D4120-02-14.50F20-P41411-4130【DC】14.5【LU】2D
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351026D4120-02-14.00F20-P41411-5692【DC】14【LU】2D
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351035D4120-02-15.50F20-P41411-5701【DC】15.5【LU】2D
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351051D4120-02-15.00F20-P41412-2124【DC】15【LU】2D
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351060D4120-02-16.50F25-P42412-6829【DC】16.5【LU】2D
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351069D4120-02-16.00F25-P41411-8957【DC】16【LU】2D
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351078D4120-02-17.50F25-P42411-4214【DC】17.5【LU】2D
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351087D4120-02-17.00F25-P42411-5697【DC】17【LU】2D
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351096D4120-02-18.50F25-P42412-2102【DC】18.5【LU】2D
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351105D4120-02-18.00F25-P42412-2080【DC】18【LU】2D
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17351121D4120-02-19.50F25-P42411-8912【DC】19.5【LU】2D
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする