タイテックス
超硬ツイストドリル
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。
先端角(°)
140
表面処理
TiNAl
給油タイプ
外部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D
内容量
1本
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17363931
DC150-03-07.700A0-WJ30RE
411-9511
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17363940
DC150-03-09.900A0-WJ30RE
411-6338
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17363949
DC150-03-10.400A0-WJ30RE
411-3145
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17363958
DC150-03-11.300A0-WJ30RE
411-7895
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17363967
DC150-03-11.400A0-WJ30RE
412-4209
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17363976
DC150-03-11.509A0-WJ30RE
412-4164
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17363985
DC150-03-11.900A0-WJ30RE
412-5767
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17364001
DC150-03-12.250A0-WJ30RE
412-4212
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17364010
DC150-03-12.303A0-WJ30RE
412-2689
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17364019
DC150-03-13.300A0-WJ30RE
412-1076
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364028
DC150-03-14.200A0-WJ30RE
412-1039
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364037
DC150-03-14.700A0-WJ30RE
412-2600
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364046
DC150-03-14.800A0-WJ30RE
411-7942
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364055
DC150-03-15.100A0-WJ30RE
411-4678
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364071
DC150-03-15.800A0-WJ30RE
411-9457
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364080
DC150-03-16.500A0-WJ30RE
411-7890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364089
DC150-03-16.750A0-WJ30RE
411-1589
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17364098
DC150-03-17.000A0-WJ30RE
411-7845
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364107
DC150-03-17.500A0-WJ30RE
411-7898
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364116
DC150-03-17.800A0-WJ30RE
411-7940
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364125
DC150-03-18.000A0-WJ30RE
411-6286
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364141
DC150-03-19.000A0-WJ30RE
412-1095
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17364150
DC150-03-20.000A0-WJ30RE
411-7934
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17368788
DC150-03-03.000D0-WJ30RE
411-3120
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368797
DC150-03-03.100D0-WJ30RE
411-9518
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368806
DC150-03-03.200D0-WJ30RE
411-1514
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368815
DC150-03-03.300D0-WJ30RE
412-4266
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368831
DC150-03-03.400D0-WJ30RE
411-6361
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368840
DC150-03-03.500D0-WJ30RE
411-4669
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368849
DC150-03-03.600D0-WJ30RE
411-1507
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368858
DC150-03-03.700D0-WJ30RE
412-1072
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368867
DC150-03-03.800D0-WJ30RE
411-9429
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368876
DC150-03-03.900D0-WJ30RE
411-1582
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368885
DC150-03-04.000D0-WJ30RE
411-3107
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368901
DC150-03-04.200D0-WJ30RE
412-1011
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368910
DC150-03-04.300D0-WJ30RE
412-1090
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368919
DC150-03-04.500D0-WJ30RE
412-5776
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368928
DC150-03-04.650D0-WJ30RE
411-6334
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368937
DC150-03-04.700D0-WJ30RE
411-7919
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368946
DC150-03-04.800D0-WJ30RE
411-6347
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368955
DC150-03-05.000D0-WJ30RE
411-6302
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368971
DC150-03-05.100D0-WJ30RE
412-1067
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368980
DC150-03-05.300D0-WJ30RE
411-7856
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368989
DC150-03-05.500D0-WJ30RE
410-9915
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17368998
DC150-03-05.550D0-WJ30RE
411-1548
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17369007
DC150-03-05.600D0-WJ30RE
411-4766
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17369016
DC150-03-05.800D0-WJ30RE
411-7932
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17369025
DC150-03-06.000D0-WJ30RE
411-7944
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17369041
DC150-03-06.100D0-WJ30RE
411-9456
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17369050
DC150-03-06.200D0-WJ30RE
412-4166
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ