内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) - タイテックス

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。
エマルション、オイル、MQL で使用可能です。

用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。
一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D内容量1本
159件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17367196DC150-03-03.000A1-WJ30RE412-2684
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367205DC150-03-03.100A1-WJ30RE411-4757
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367221DC150-03-03.175A1-WJ30RE412-4272
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367230DC150-03-03.200A1-WJ30RE411-9524
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367239DC150-03-03.250A1-WJ30RE411-3114
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367248DC150-03-03.300A1-WJ30RE411-4737
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367257DC150-03-03.400A1-WJ30RE412-1094
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367266DC150-03-03.500A1-WJ30RE411-4763
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367275DC150-03-03.572A1-WJ30RE411-7857
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367291DC150-03-03.600A1-WJ30RE411-1522
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367300DC150-03-03.650A1-WJ30RE412-1098
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367309DC150-03-03.700A1-WJ30RE411-3097
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367318DC150-03-03.800A1-WJ30RE411-4692
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367327DC150-03-03.900A1-WJ30RE411-1614
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367336DC150-03-03.969A1-WJ30RE412-2621
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367345DC150-03-04.000A1-WJ30RE411-9454
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367361DC150-03-04.100A1-WJ30RE412-2627
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367370DC150-03-04.200A1-WJ30RE411-1546
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367379DC150-03-04.300A1-WJ30RE411-7853
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367388DC150-03-04.366A1-WJ30RE411-4735
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367397DC150-03-04.400A1-WJ30RE412-4248
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367406DC150-03-04.500A1-WJ30RE412-2659
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367415DC150-03-04.600A1-WJ30RE411-6277
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367431DC150-03-04.650A1-WJ30RE411-9463
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367440DC150-03-04.700A1-WJ30RE412-5773
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367449DC150-03-04.763A1-WJ30RE412-2665
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367458DC150-03-04.800A1-WJ30RE412-4214
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367467DC150-03-04.900A1-WJ30RE411-9426
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367476DC150-03-05.000A1-WJ30RE411-7865
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367485DC150-03-05.100A1-WJ30RE412-2649
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367501DC150-03-05.159A1-WJ30RE411-6350
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367510DC150-03-05.200A1-WJ30RE411-9446
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367519DC150-03-05.300A1-WJ30RE412-4178
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367528DC150-03-05.400A1-WJ30RE411-7870
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367537DC150-03-05.500A1-WJ30RE410-9891
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367546DC150-03-05.550A1-WJ30RE411-6284
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367555DC150-03-05.556A1-WJ30RE412-4220
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367571DC150-03-05.600A1-WJ30RE412-1092
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367580DC150-03-05.700A1-WJ30RE412-2596
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367589DC150-03-05.800A1-WJ30RE410-9917
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367598DC150-03-05.900A1-WJ30RE411-3164
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367607DC150-03-05.953A1-WJ30RE411-6254
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367616DC150-03-06.000A1-WJ30RE411-6289
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367625DC150-03-06.100A1-WJ30RE411-4696
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367641DC150-03-06.200A1-WJ30RE411-9519
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367650DC150-03-06.300A1-WJ30RE411-3108
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367659DC150-03-06.350A1-WJ30RE411-9490
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17367668DC150-03-06.400A1-WJ30RE411-7888
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367677DC150-03-06.500A1-WJ30RE411-3124
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17367686DC150-03-06.600A1-WJ30RE411-7861
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする