曜日別特売

内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)

内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) - タイテックス内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) - タイテックス

内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
穴あけ加工。
仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17341935A7495TTP-10802-30244774331010
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17341951A7495TTP-10.2802-30255284771210.2
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17341960A7495TTP-11802-30265284771211
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17341969A7495TTP-11/32IN802-3027430385108.731
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17341978A7495TTP-1/4IN802-302932428286.35
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17341987A7495TTP-3/16IN802-303024921754.736
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17341996A7495TTP-3/8IN802-3031457412109.525
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342005A7495TTP-4.5802-303222819554.5
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342021A7495TTP-4.8802-303324921754.8
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342030A7495TTP-5802-303424921755
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342039A7495TTP-5.5802-303527923965.5
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342048A7495TTP-5.8802-303629725765.8
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342057A7495TTP-5/16IN802-303738234287.938
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342066A7495TTP-6802-303829725766
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342075A7495TTP-6.1802-303932428286.1
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342091A7495TTP-6.5802-304032428286.5
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342100A7495TTP-6.8802-304133929886.8
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342109A7495TTP-7802-304233929887
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342118A7495TTP-7.5802-304436632587.5
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342127A7495TTP-7/32IN802-304529725765.556
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342136A7495TTP-8802-304638234288
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342145A7495TTP-8.5802-3048415369108.5
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342161A7495TTP-9802-3049430385109
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342170A7495TTP-9.8802-3050477433109.8
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342179A7495TTP-9/32IN802-305136632587.144
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342188A7595TTP-11/32IN802-3052525480108.731
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342197A7595TTP-3/16IN802-305329926754.762
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342206A7595TTP-4.5802-305427324054.5
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342215A7595TTP-4.8802-305529926754.8
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342231A7595TTP-5802-305629926755
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342240A7595TTP-5.5802-305733429465.5
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342249A7595TTP-5/16IN802-305946242287.938
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342258A7595TTP-6802-306035731766
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342267A7595TTP-6.1802-306138934786.1
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342276A7595TTP-6.5802-306238934786.5
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342285A7595TTP-6.8802-306340936886.8
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342301A7595TTP-7802-306440936887
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342310A7595TTP-7/32IN802-306735731765.556
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342319A7595TTP-8802-306846242288
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342328A7595TTP-8.3802-3069500454108.3
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342337A7595TTP-8.5802-3070500454108.5
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17342346A7595TTP-9802-3071525480109
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする