ワルター
チップ交換式 F4045ヘプタゴンフェースミルカッター
鋳鉄加工用正面フライスカッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17346117
F4045.B27.063.Z09.04
803-6269
【CICT】9
B27
50
【DC】63
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346126
F4045.B32.100.Z12.06
803-6273
【CICT】12
.B32.
50
【DC】100
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346135
F4045.B32.100.Z14.04
803-6274
【CICT】14
B32
50
【DC】100
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346151
F4045.B40.125.Z16.06
803-6275
【CICT】16
.B40.
50
【DC】125
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346160
F4045.B40.125.Z18.04
803-6276
【CICT】18
B40
63
【DC】125
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346169
F4045.B40.160.Z20.06
803-6277
【CICT】20
.B40.
63
【DC】160
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください