ワルター
チップ交換式 F4041肩削りカッター
肩削りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17345259
F4041.B16.040.Z03.13
803-6160
【CICT】3
B16
40
【DC】40
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345268
F4041.B22.050.Z03.13
803-6161
【CICT】3
B22
40
【DC】50
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345277
F4041.B22.050.Z04.13
803-6162
【CICT】4
B22
40
【DC】50
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345286
F4041.B22.063.Z04.13
803-6163
【CICT】4
B22
40
【DC】63
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345295
F4041.B22.063.Z06.13
803-6164
【CICT】6
B22
40
【DC】63
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345311
F4041.B27.063.Z06.13
803-6165
【CICT】6
B27
50
【DC】63
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345320
F4041.B27.080.Z05.13
803-6166
【CICT】5
B080
50
【DC】80
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345329
F4041.B27.080.Z07.13
803-6167
【CICT】7
B27
50
【DC】80
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345338
F4041.B32.100.Z05.13
803-6168
【CICT】5
B32
50
【DC】100
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345347
F4041.B32.100.Z08.13
803-6169
【CICT】8
B32
50
【DC】100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345356
F4041.B40.125.Z07.13
803-6170
【CICT】7
B40
63
【DC】125
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345365
F4041.B40.125.Z10.13
803-6171
【CICT】10
B40
63
【DC】125
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345381
F4041.T36.040.Z03.13
803-6174
【CICT】3
T36
40
【DC】40
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345390
F4041.UB38.102.Z08.13
803-6176
【CICT】8
UB38
62.992
【DC】101.6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345399
F4041.W32.040.Z03.13
803-6177
【CICT】3
32
49
【DC】40
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください