タイテックス
カウンターシンク(被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。)
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様
ノンコート
材質
HSS ノンコート
先端角(°)
【カッター】90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17344279
E6819-10
802-6280
50
2.5
6
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344288
E6819-11.5
802-6281
56
2.8
8
11.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344297
E6819-13.4
802-6282
56
2.9
8
13.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344306
E6819-19
802-6284
63
3.5
10
19
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344315
E6819-23
802-6285
67
3.8
10
23
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344331
E6819-30
802-6286
71
4.2
12
30
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344340
E6819-31
802-6287
71
4.2
12
31
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344349
E6819-5
802-6288
40
1.5
4
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344358
E6819-5.3
802-6289
40
1.5
4
5.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344367
E6819-5.8
802-6290
45
1.5
5
5.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344376
E6819-6
802-6291
45
1.5
5
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344385
E6819-7
802-6292
50
1.8
6
7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344401
E6819-7.3
802-6293
50
1.8
6
7.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344410
E6819-9.4
802-6295
50
2.2
6
9.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください