タイテックス
カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)
テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS ノンコート
先端角(°)
【カッター】90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17344419
E7819-15
802-6313
85
3.2
MK1 B
15
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344428
E7819-16.5
802-6314
85
3.2
MK1 B
16.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344437
E7819-19
802-6315
100
3.5
MK2 B
19
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344446
E7819-20.5
802-6316
100
3.5
MK2 B
20.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344455
E7819-23
802-6317
106
3.8
MK2 B
23
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344471
E7819-25
802-6318
106
3.8
MK2 B
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344480
E7819-26
802-6319
106
3.8
MK2 B
26
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344489
E7819-28
802-6320
112
4
MK2 B
28
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344498
E7819-30
802-6321
112
4.2
MK2 B
30
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344507
E7819-31
802-6322
112
4.2
MK2 B
31
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344516
E7819-34
802-6323
118
4.5
MK2 B
34
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344525
E7819-37
802-6324
118
4.8
MK2 B
37
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344541
E7819-40
802-6325
140
10
MK3 B
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344550
E7819-50
802-6326
150
14
MK3 B
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344559
E7819-63
802-6327
180
16
MK4 B
63
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17344568
E7819-80
802-6328
190
22
MK4 B
80
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください