防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ - 塚本無線

XPoEセット専用の単品カメラ
常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ
500万画素の高解像度モデル登場
フルHDの2倍の高解像度IPカメラ
2880×1620の高解像度で映像出力
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能
赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能
カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。
カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。

規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55保証期間1年マイク/スピーカー画素数500万画素使用場所屋外照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10画角【水平】95度内容量1台
注意
※こちらのカメラは塚本無線XPoE録画機専用のカメラとなります。
※使用できなかったり故障の原因となりますので必ず専用の録画機でご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17382061WTW-SXPR2319GAW
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17382070WTW-SXPR2319GAB
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする