Cellsh かっさスティック

Cellsh かっさスティック - NEEDS LABO

かっさとスティックを融合した新感覚スキンケアアイテム。
手軽に筋肉を押しほぐしケア。(指圧代用器としての効果)
フェイス・頭皮・首筋・デコルテなど全身に使用できます。
手のひらサイズで持ち運びもラクラク。
ポイントスティック
バネ内臓のスティックを肌に押し当てると程よい強さで筋肉を刺激し、
コリをほぐします。1秒間に2回のリズムで10~30秒が目安。
3種類のかっさ
ストレート、アーチ、ダブルの3種類のカーブが肌にフィット。
肌の上を流すようにケアができます。
スパチュラとして
ストレートラインはスパチュラとしての使用もおすすめ。

材質(本体)亜鉛合金 先端/バネ部:ステンレス質量(g)120本体寸法(cm)幅3.9×奥行き1.2×高さ13.5内容量1個
注意
※指圧代用器の効果はポイントヘッド部分を肌に押し当てているときに限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17384136-
2,980
2,979
3,277(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする