曜日別特売

BEAUM ツーブロックトリマー

BEAUM ツーブロックトリマー - アピックスBEAUM ツーブロックトリマー - アピックスBEAUM ツーブロックトリマー - アピックスBEAUM ツーブロックトリマー - アピックスBEAUM ツーブロックトリマー - アピックスBEAUM ツーブロックトリマー - アピックスBEAUM ツーブロックトリマー - アピックスBEAUM ツーブロックトリマー - アピックス

好みの刈り高で固定できる刈り高固定スイッチ。
操作しやすい刈り高調整ダイヤル。
軽量&スリムボディ。
衛生的で肌にやさしいチタンコーティング刃。
お風呂場でも使え丸洗いもOK。
USB Type-C充電。
見やすいLCDディスプレイ。

付属品USBケーブル、お手入れブラシ、収納袋、ショートコーム、ロングコーム電源充電・USB Type-C長さ(cm)USBコード:80本体質量(g)約120連続使用時間(分)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D36×H158使用電池リチウムイオン3.7V 800mAh充電時間(分)フル:約90分防水性IPX7刈高調整(mm)1~10、10.5~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17385186ATB-B04(GY)
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする