山崎実業
デスク下A4ファイル収納ホルダー タワー ホワイト
仕様
【品質表示】本体:スチール(粉体塗装)
付属品
木ネジ×4
色
ホワイト
質量(g)
商品:860
備考
取り付け可能な天板 木製・積層合板製の天板のデスクやテーブル、キッチンカウンター ※取り付け部分(W10×D32cm)や収納物の出し入れに干渉する幕板・柱・脚がなく、厚さ1.5cm以上の天板裏
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
商品:10×32×24.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×31.8×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385195
1875
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください