山崎実業
フィルムフックスプレーフック タワー ブラック
仕様
【品質表示】本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
商品:25
備考
取り付け可能な設置面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:6×4.5×6
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:3×3.2(ホルダー部)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385527
1908
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください