ワルター
チップ交換式 F2139倣い仕上げカッター
用途
倣い仕上げ加工用。
仕様
【インサート数】1
トラスコ品番
803-5326
材質
スチール
刃数
【CICT】2
シャンク径(Φmm)
【DMM】20
首下長(mm)
157
寸法R(mm)
10
切削径(Φmm)
【DC】20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17344769
F2139.5.20.240.20-CS
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください