曜日別特売

洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト

洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト - 山崎実業洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト - 山崎実業洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト - 山崎実業洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト - 山崎実業洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH32 ホワイト - 山崎実業
材質本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネットホワイト質量(g)1400備考使える面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×27×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173854211653
オープン
5,000
5,500(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする