山崎実業
洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH26 ブラック
材質
本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
1200
備考
使える面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×27×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385405
1652
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください