山崎実業
たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー ボディソープ ブラック
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
225
内容量(mL)
500
対応
詰め替え用パック:400mL以内の物
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7.5×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385326
1543
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください