曜日別特売

たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー ボディソープ ブラック

たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー ボディソープ ブラック - 山崎実業たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー ボディソープ ブラック - 山崎実業たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー ボディソープ ブラック - 山崎実業たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー ボディソープ ブラック - 山崎実業たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー ボディソープ ブラック - 山崎実業
材質容器・蓋:ABS樹脂 パッキン・滑り止め:シリコーン マグネット ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレンブラック質量(g)300備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)1内容量(mL)500対応詰め替え用パック:400mL以内の物耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173853871537
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする