山崎実業
たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー シャンプー ホワイト
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン・滑り止め:シリコーン マグネット ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
300
備考
使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
1
内容量(mL)
500
対応
詰め替え用パック:400mL以内の物
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×8×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385335
1532
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください