山崎実業
マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ホワイト
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
350
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×12×8
耐荷重(g)
【本体】500【フック】250/個
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
135×112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385457
1668
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください