山崎実業
マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ホワイト
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
100
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応
直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)
600
内寸(cm)
【フック】3×4【フック入口】1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385439
1863
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください