山崎実業
洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ブラック
色
ブラック
質量(g)
115
備考
■取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:1.3~3cm以内 洗面台と吊り戸棚の高さ:17cm以上 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)
200
表示
タンブラー:ABS樹脂 マグネット ホルダー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(cm)
収納時全体:W7×D7×H17
耐熱温度(℃)
タンブラー:90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385570
1738
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください