付属品フック色ブラック質量(g)150備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)サイズ(cm)使用可能な充電ケーブル 差し込む端子側が1.4以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によってはご使用いただけません。表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン寸法(cm)本体:W6×D6.5×H9(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)本体:500 フック:250内寸(cm)トレー部:W5.6×D5.6内容量1個