山崎実業
フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ホワイト
色
ホワイト
質量(g)
17(1つあたり)
備考
使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石
表示
本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン
寸法(cm)
W4.5×D1.8×H4.5(1つあたり・フィルムフック含む)
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
耐荷重(g)
750(1つあたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385536
1592
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください