山崎実業
フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ブラック
色
ブラック
質量(g)
60
備考
使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)
200
表示
タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン
寸法(cm)
タンブラー:W7×D7×H9.5
耐熱温度(℃)
タンブラー:90 フィルムシート:60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17385588
1752
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください