曜日別特売

旋削用 55°菱形ネガチップ WSM30S

旋削用 55°菱形ネガチップ WSM30S - ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WSM30S - ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WSM30S - ワルター
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17354709DNMG150408-RM5 WSM30S411-8870
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17354727DNMG150608-RM5 WSM30S412-0539
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17354736DNMG150612-RM5 WSM30S412-6806
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17354745DNMG110408-RM5 WSM30S412-2050
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17355488DNMG150608-NMS WSM30S412-9950
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17358105DNMG110404-MM5 WSM30S413-0100
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17358130DNMG110408-MM5 WSM30S413-3274
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17358148DNMG150404-MM5 WSM30S412-0596
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17358166DNMG150408-MM5 WSM30S412-5342
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
17358191DNMG150604-MM5 WSM30S412-6874
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17358209DNMG150608-MM5 WSM30S412-8468
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17358227DNMG150612-MM5 WSM30S412-2169
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする