曜日別特売

チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター

チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター - ワルター

ポーキュパインカッターです。

用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346275F4238.B22.050.Z03.43803-6537【CICT】3B2260【DC】50
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346291F4238.B27.063.Z04.57803-6538【CICT】4B2785【DC】63
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346300F4238.B32.080.Z05.57803-6540【CICT】5B3285【DC】80
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346309F4238.B32.080.Z05.71803-6541【CICT】5B32100【DC】80
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346318F4238.N6.040.Z03.57803-6545【CICT】3NCT6363【DC】40
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346327F4238.N8.050.Z03.71803-6546【CICT】3NCT8080【DC】50
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346336F4238.N8.063.Z04.85803-6547【CICT】4NCT8080【DC】63
オープン
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346345F4238.N8.080.Z05.99803-6548【CICT】5NCT8080【DC】80
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17346361F4238.T45.050.Z03.43803-6554【CICT】9T4570【DC】50
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする