チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター

チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター - ワルター

ポーキュパインカッターです。

用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17345006F2338F.B.063.Z03.48803-6024【CICT】3B2770【DC】63
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345015F2338F.B.080.Z05.70803-6028【CICT】5B3295【DC】80
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17345031F2338F.B.085.Z05.70803-6030【CICT】5B3295【DC】85
オープン
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする