プロトティップ
ダイス ノンコート(Gネジ)
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び寸法
山数
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17336877
64000-G1
825-9433
8
G1
11
18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336886
64000-G1/2
825-9434
6
G1/2
14
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336895
64000-G1/4
825-9435
5
G1/4
19
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336911
64000-G1/8
825-9436
5
G1/8
28
11
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336920
64000-G3/4
825-9437
6
G3/4
14
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336929
64000-G3/8
825-9438
5
G3/8
19
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください