プロトティップ
ダイス ノンコート(UNC)
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
山数
外径(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17336658
62000-UNC1/2
UNC1/2
13
14
4
825-9410
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336667
62000-UNC1/4
UNC1/4
20
7
4
825-9411
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336676
62000-UNC1X8
UNC1×8
8
22
6
825-9412
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336685
62000-UNC2
UNC2
56
5
4
825-9413
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336701
62000-UNC3/4
UNC3/4
10
18
5
825-9414
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336710
62000-UNC3/8
UNC3/8
16
11
4
825-9415
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336719
62000-UNC4
UNC4
40
5
4
825-9416
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336728
62000-UNC5/16
UNC5/16
18
9
4
825-9417
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336737
62000-UNC5/8
UNC5/8
11
18
5
825-9418
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336746
62000-UNC6
UNC6
32
7
4
825-9419
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336755
62000-UNC7/16
UNC7/16
14
11
4
825-9420
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336771
62000-UNC8
UNC8
32
7
3
825-9421
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください