プロトティップ
ダイス ノンコート(UNF)
一般被削材用ダイスです。
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
山数
外径(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17336780
63000-UNF10
UNF10
32
7
4
825-9423
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336789
63000-UNF1/2
UNF1/2
20
10
5
825-9424
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336798
63000-UNF1/4
UNF1/4
28
7
4
825-9425
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336807
63000-UNF3/4
UNF3/4
16
14
6
825-9426
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336816
63000-UNF3/8
UNF3/8
24
11
5
825-9427
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336825
63000-UNF5/16
UNF5/16
24
9
4
825-9428
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336841
63000-UNF5/8
UNF5/8
18
14
5
825-9429
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336850
63000-UNF7/16
UNF7/16
20
11
5
825-9430
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336859
63000-UNF7/8
UNF7/8
14
16
6
825-9431
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17336868
63000-UNF9/16
UNF9/16
18
10
5
825-9432
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください