曜日別特売

洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm

洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm - LIXIL

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。

間口(mm)750内容量1個
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
対象地域
扉形式
水栓タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17373688FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTXE1-751YJホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
152,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373697FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTX2-751YFJホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
154,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373706FTV2H-754Y/VP1W+MFTXE1-751YJホワイト一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
158,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373715FTV2H-755SY/VP1W+MFTXE1-751YJホワイト一般地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
158,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373731FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTX2-751XFJホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
158,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373740FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTX2-751YPJホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
158,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373749FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTXE1-751YJUホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
158,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373758FTV2N-755SY-W/LM2W+MFTXE1-751YJクリエモカ一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
159,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373767FTV2N-755SY-W/LP2W+MFTXE1-751YJクリエペール一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
159,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373776FTV2N-755SY-W/HD2W+MFTXE1-751YJディープグレー一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
159,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373785FTV2H-754Y/VP1W+MFTX2-751YFJホワイト一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
160,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373801FTV2H-754YN/VP1W+MFTXE1-751YJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
160,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373810FTV2H-755SY/VP1W+MFTX2-751YFJホワイト一般地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
160,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373819FTV2H-755SYN/VP1W+MFTXE1-751YJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
160,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373828FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTX2-751YFJUホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
160,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373837FTV2N-755SY-W/LM2W+MFTX2-751YFJクリエモカ一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
161,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373846FTV2N-755SY-W/LP2W+MFTX2-751YFJクリエペール一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
161,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373855FTV2N-755SY-W/HD2W+MFTX2-751YFJディープグレー一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
161,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373871FTV2H-754YN/VP1W+MFTX2-751YFJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
162,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373880FTV2H-755SYN/VP1W+MFTX2-751YFJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
162,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373889FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTX2-751XPJホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
162,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373898FTV2H-754Y/VP1W+MFTX2-751XFJホワイト一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373907FTV2H-754Y/VP1W+MFTX2-751YPJホワイト一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373916FTV2H-754Y/VP1W+MFTXE1-751YJUホワイト一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373925FTV2H-755SY/VP1W+MFTX2-751XFJホワイト一般地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373941FTV2H-755SY/VP1W+MFTX2-751YPJホワイト一般地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373950FTV2H-755SY/VP1W+MFTXE1-751YJUホワイト一般地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373959FTV2H-755SYN-W/VP1W+MFTXE1-751YJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373968FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTX2-751XFJUホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373977FTV2N-755SY-W/VP1W+MFTX2-751YPJUホワイト一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
164,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373986FTV2N-755SY-W/LM2W+MFTX2-751XFJクリエモカ一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17373995FTV2N-755SY-W/LP2W+MFTX2-751XFJクリエペール一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374011FTV2N-755SY-W/HD2W+MFTX2-751XFJディープグレー一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374020FTV2N-755SY-W/LM2W+MFTX2-751YPJクリエモカ一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374029FTV2N-755SY-W/LP2W+MFTX2-751YPJクリエペール一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374038FTV2N-755SY-W/HD2W+MFTX2-751YPJディープグレー一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374047FTV2N-755SY-W/LM2W+MFTXE1-751YJUクリエモカ一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374056FTV2N-755SY-W/LP2W+MFTXE1-751YJUクリエペール一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374065FTV2N-755SY-W/HD2W+MFTXE1-751YJUディープグレー一般地扉タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
165,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374081FTV2H-754Y/VP1W+MFTX2-751YFJUホワイト一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374090FTV2H-754YN/VP1W+MFTX2-751XFJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374099FTV2H-754YN/VP1W+MFTX2-751YPJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374108FTV2H-754YN/VP1W+MFTXE1-751YJUホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374117FTV2H-755SY/VP1W+MFTX2-751YFJUホワイト一般地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374126FTV2H-755SYN/VP1W+MFTX2-751XFJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374135FTV2H-755SYN/VP1W+MFTX2-751YPJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374151FTV2H-755SYN/VP1W+MFTXE1-751YJUホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374160FTV2H-755SYN-W/VP1W+MFTX2-751YFJホワイト寒冷地引出タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
166,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374169FTV2H-754Y/LM2W+MFTXE1-751YJクリエモカ一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
167,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17374178FTV2H-754Y/LP2W+MFTXE1-751YJクリエペール一般地引出タイプシングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
167,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする