曜日別特売

洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm

洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口600mm - LIXIL

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。

間口(mm)600扉形式扉タイプ内容量1個
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
色(扉)
対象地域
水栓タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17371089FTV2N-603/VP1W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371098FTV2N-603N/VP1W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
102,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371107FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
104,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371116FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
104,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371125FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601XFJ1面鏡ショートミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
108,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371141FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601YPJ1面鏡ロングミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
108,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371150FTV2N-603/VP1W+MFTXE1-601YJU1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコート付)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
108,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371159FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601XFJ1面鏡ショートミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
108,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371168FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601YPJ1面鏡ロングミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
108,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371177FTV2N-603N/VP1W+MFTXE1-601YJU1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコート付)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
108,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371186FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601YFJU1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコート付)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
110,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371195FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601YFJU1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコート付)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
110,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371211FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601XPJ1面鏡ロングミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371220FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601XPJ1面鏡ロングミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371229FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601XFJU1面鏡ショートミラー(全高1,850mm、くもり止めコート付)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371238FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601YPJU1面鏡ロングミラー(全高1,780mm、くもり止めコート付)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371247FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601XFJU1面鏡ショートミラー(全高1,850mm、くもり止めコート付)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371256FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601YPJU1面鏡ロングミラー(全高1,780mm、くもり止めコート付)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371265FTV2N-603/VP1W+MFTX2-601XPJU1面鏡ロングミラー(全高1,850mm、くもり止めコート付)ホワイト一般地立水栓(ゴム栓式)
118,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371281FTV2N-603N/VP1W+MFTX2-601XPJU1面鏡ロングミラー(全高1,850mm、くもり止めコート付)ホワイト寒冷地立水栓(ゴム栓式)
118,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371290FTV2N-604Y/VP1W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
129,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371299FTV2N-604Y/VP1W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
131,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371308FTV2N-604YN/VP1W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
131,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371317FTV2N-604YN/VP1W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
133,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371326FTV2N-604Y/VP1W+MFTX2-601XFJ1面鏡ショートミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371335FTV2N-604Y/VP1W+MFTX2-601YPJ1面鏡ロングミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371351FTV2N-604Y/VP1W+MFTXE1-601YJU1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコート付)ホワイト一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371360FTV2N-604Y/LM2W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)クリエモカ一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
136,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371369FTV2N-604Y/LP2W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)クリエペール一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
136,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371378FTV2N-604Y/HD2W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ディープグレー一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
136,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371387FTV2N-605SY/VP1W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
136,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371396FTV2N-604Y/VP1W+MFTX2-601YFJU1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコート付)ホワイト一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371405FTV2N-604YN/VP1W+MFTX2-601XFJ1面鏡ショートミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371421FTV2N-604YN/VP1W+MFTX2-601YPJ1面鏡ロングミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371430FTV2N-604YN/VP1W+MFTXE1-601YJU1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコート付)ホワイト寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
137,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371439FTV2N-604Y/LM2W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)クリエモカ一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371448FTV2N-604Y/LP2W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)クリエペール一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371457FTV2N-604Y/HD2W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ディープグレー一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371466FTV2N-604YN/LM2W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)クリエモカ寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371475FTV2N-604YN/LP2W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)クリエペール寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371491FTV2N-604YN/HD2W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ディープグレー寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371500FTV2N-605SY/VP1W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371509FTV2N-605SYN/VP1W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地シングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371518FTV2N-604Y/VP1W+MFTX2-601XPJ1面鏡ロングミラー(全高1,850mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
139,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371527FTV2N-604YN/VP1W+MFTX2-601YFJU1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコート付)ホワイト寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
139,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371536FTV2N-604YN/LM2W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)クリエモカ寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
140,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371545FTV2N-604YN/LP2W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)クリエペール寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
140,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371561FTV2N-604YN/HD2W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ディープグレー寒冷地シングルレバー混合水栓(ゴム栓式)
140,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371570FTV2N-605SYN/VP1W+MFTX2-601YFJ1面鏡ショートミラー(全高1,780mm、くもり止めコートなし)ホワイト寒冷地シングルレバー洗髪シャワー水栓(ゴム栓式)
140,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371579FTV2N-605SY-W/VP1W+MFTXE1-601YJ1面鏡標準(全高1,800mm、くもり止めコートなし)ホワイト一般地シングルレバー洗髪シャワー水栓(プッシュワンウェイ式)
140,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする