HSS UFLロングドリル 16D ΦNO8

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO8 - タイテックス
トラスコ品番227-9659全長(mm)195溝長(mm)135シャンク径(mm)5.055刃径(mm)5.055RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17390129A1622-NO8
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする