タイテックス
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO17
トラスコ品番
227-1652
全長(mm)
185
溝長(mm)
125
シャンク径(mm)
4.394
刃径(mm)
4.394
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
16D
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17389831
A1622-NO17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください