タイテックス
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO39
トラスコ品番
226-6990
全長(mm)
140
溝長(mm)
95
シャンク径(mm)
2.527
刃径(mm)
2.527
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
16D
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17390068
A1622-NO39
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください