曜日別特売

H313PG呼吸快適マスク ふつう30P

H313PG呼吸快適マスク ふつう30P - ピップ

商品特長
くちもとPEワイヤー:マスクが口に張り付くのを防ぎ、くちもとの空間をキープ。
静電フィルター:花粉、ウイルス飛沫、空気中の微粒子99%カットフィルター採用。
3段プリーツタイプ:立体構造になっているので、鼻や口の息苦しさを解消。あごまでしっかりカバー。
耳にやさしいゴムひも:耳への負担をやわらげる平ゴムひもを採用。
個包装タイプ:携帯に便利な個包装タイプ。
ノーズフィット:鼻のカーブに合わせて自由に曲げられるぴったりフィット。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17398836-
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする