H270 滅菌ガーゼS12枚

H270 滅菌ガーゼS12枚 - ピップ

商品特長
高圧蒸気滅菌処理をしているので衛生的。
目が細かく、肌ざわりがやわらかい。
使いやすい大きさに折りたたんであるので手早く使える。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000060医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17399125-
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする