H028 スパイラル綿棒 100P

H028 スパイラル綿棒 100P - ピップ

商品特長
ソフトで弾力性のある紙軸とコットン100%の綿球を使用。
特殊加工によるスパイラル型。
抗菌仕上げ。
綿棒の全長約79mm、綿球直径約5.0mm。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17399658-
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする