H143ぬれてる綿棒 50P

H143ぬれてる綿棒 50P - ピップ

商品特長
ぬれているから耳のヨゴレがすっきりと拭き取れる。
天然100%の高品質綿に精製水を含ませた清潔な綿棒。
使いやすいプラスチック軸とやわらかいコットン100%の綿球を使用。
携帯に便利な1本パック。
綿棒の全長約79mm、綿球直径約4.6mm。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17399317-
オープン
398
438(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする