B063ベビ-綿棒リングタイプ180P

B063ベビ-綿棒リングタイプ180P - ピップ

商品特長
綿球がまるく軸が細い、赤ちゃんにやさしい綿棒。
紙軸とコットン100%の綿球を使用。
綿球がリング形状なので、ヨゴレがきれいにとれる。
キトサン抗菌加工。
綿棒の全長約78mm、綿球直径約3.7mm。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17399701-
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする