ピップエレキバン200 48粒

ピップエレキバン200 48粒 - ピップ

【商品紹介】
コリのある部位に貼ってじんわりほぐす、小さな円形状の磁気治療器です。
緊張や疲労が蓄積することによって起こるコリを、緊張をといてほぐします。
肌色で小さいので目立ちにくく、においません。また、貼ったままでも入浴できます。
永久磁石ですので、貼っている間効果は持続します。
伸縮性、透湿性にすぐれた肌にやさしいばんそうこうを使用しています。
よくコル方におすすめです。
磁束密度200ミリテスラ。
医療機器認証番号:228AGBZX00091000

用途
<コリのポイントの見つけ方>
「少し痛い、気持ちいい」と感じたら、そこがコリのポイントです。
<貼り方の例>
コリのポイントに貼ります。必要に応じてその両側や周囲に貼ると、より効果的です。(コリ具合によって2~5日を目安にご使用ください。)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:28AGBZX00091000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
注意
※【使用上のご注意】
※1.心臓ペースメーカー等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。
※2.医師の治療を受けている方や下記の方は必ず医師と相談の上ご使用ください。
※(1)悪性腫瘍のある方
※(2)心臓に障害のある方
※(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
※(4)糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある方
※3.かゆみや痛みを感じた場合は、すぐにはがしてください。
※4.機器は改造しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17398495-
3,326
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする