曜日別特売

くるっとアイロンマット ロング

くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロング - TENMA(天馬)

くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。
旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。
吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。

用途整頓整頓に。幅(mm)38奥行(mm)78内容量1箱(30個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像17395860811000828595-9157掛面:綿100%、芯:ポリウレタン、裏地:ガラス繊維
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像17395869811000829595-9153掛面:綿100%、芯:ポリウレタン、裏地:ガラス繊維
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像17395878811000831595-9154掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタン、裏地:ガラス繊維
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする