TENMA(天馬)
合金めっき鋼板オープンラック
業務用からオフィス環境の整備、ホビーまで、あらゆる用途に便利な高耐久性ラックです。
棚板には、屋根や外壁にも使用される程高い耐久性を持つ鋼板を使用しています。
傷が目立ちにくく、掃除もし易いです。
用途
店舗什器に。
厨房用什器に。
オフィス用収納ラックに。
ガレージ収納やホビーラックに。
材質
棚コーナー部品:アルミ(粉体塗装仕上げ)
色
シルバー
材質(棚板)
合金メッキ鋼板鋼板
材質(支柱)
スチール
内容量
1台
注意
※棚1枚あたりの耐荷重:150キロとなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
耐荷重(kg)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17395957
811001153
685-3182
3(段)
450
930
410
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17395966
811001156
685-3185
4(段)
600
1510
410
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17395975
811001160
685-3184
5(段)
750
790
750
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17395991
811001164
685-3180
3(段)
450
790
750
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17396000
811001167
685-3183
4(段)
600
650
510
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17396009
811001171
685-3179
5(段)
750
650
510
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17396018
811001175
685-3177
3(段)
450
840
640
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17396027
811001178
685-3178
4(段)
600
840
640
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17396036
811001182
685-3181
5(段)
750
290
290
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください