フィッツチェスト フルフラット

フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)

シンプルなフラットパネル形状でどんなお部屋にも調和。
環境に配慮した素材を採用し、安心ロックやホコリを防ぐ壁構造など、使いやすさと快適さを兼ね備えた収納です。

用途整頓整頓に。仕様組み立て不要のチェスト材質天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出・外枠・ロック・脚: 再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上)奥行(mm)410間口(mm)650内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像17396088110014745700-3067ホワイト850
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
メイン画像17396097110014748700-3069ホワイト1050
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
メイン画像17396106110014746699-5497グレー850
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
メイン画像17396115110014749699-5498グレー1050
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする