PRXルームケースプチA5-23

PRXルームケースプチA5-23 - TENMA(天馬)

ポストカードなどの整理に最適です。
汚れがたまりにくく手入れし易い凹なし天板です。
ホコリが積もりにくい側面斜めカット外枠です。
長3封筒(ダイレクトメール・明細書など)、はがき2列、A5用紙が入ります。

用途整頓整頓に。トラスコ品番396-3275材質本体:ポリプロピレン(PP)ブラウン有効内寸(mm)H45×150外寸法・高さ(mm)220有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)【浅】150×235×45【深】150×235×75外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)180有効内寸法・間口(mm)浅150有効内寸法・奥行(mm)235内容量1箱(4個)
注意
※耐荷重全体:4.6kg
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395729110007181
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする