TENMA(天馬)
フィッツチェスト
シンプルなフラットパネル形状でどんなお部屋にも調和。
環境に配慮した素材を採用し、安心ロックやホコリを防ぐ壁構造など、使いやすさと快適さを兼ね備えた収納です。
用途
整頓整頓に。
仕様
組み立て不要のチェスト
材質
天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出・外枠・ロック・脚: 再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上)
奥行(mm)
410
間口(mm)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17396045
110014736
700-3068
ホワイト
850
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
17396061
110014737
700-3065
グレー
850
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
17396070
110014738
700-3066
ホワイト
1050
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
17396079
110014739
700-3070
グレー
1050
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください