鞄が置けるくず入れ

鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)鞄が置けるくず入れ - TENMA(天馬)

鞄を置くことも、くず入れとしても使用可能なので、デスク下のスペースを削減することができます。
鞄置きとくず入れのハイブリッド、鞄を置いたままゴミが捨てられます。
かばん置き場も欲しいし、くず入れも欲しい。そのご要望を一気に解決するアイテムがこちら。折り畳み傘やブランケット入れにも便利です。

用途整頓整頓に。その他簡易キャスター付トラスコ品番206-5129材質本体:ポリプロピレン(PP)カプチーノ高さ(mm)300奥行(mm)450容量(L)【くず入れ】8間口(mm)180耐荷重(kg)5有効内寸法(mm)140最大積載量(kg/台)5内容量1箱(9台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395686811000739
オープン
18,980
20,878(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする